![Hager - Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KB363C.jpg?ts=1712351171620)
Hager - Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 3
longueur - 420 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 17.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613720124
Réf. Sonepar
00010372012
Réf. Fournisseur
KB363C
Réf. Commerciale
Hager
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
3
longueur
420 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
17.8 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
24
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
8
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M