![Hager - Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 12M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KB263A.jpg?ts=1712351133026)
Hager - Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 12M
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 2
longueur - 210 mm
nombre de phases - 2
dimension du pas - 17.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613720339
Réf. Sonepar
00010372033
Réf. Fournisseur
KB263A
Réf. Commerciale
Hager
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
2
longueur
210 mm
nombre de phases
2
dimension du pas
17.8 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
12
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
6
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 12M