![Hager - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KB163NG.jpg?ts=1712351093030)
Hager - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 1
longueur - 228 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 17.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613720032
Réf. Sonepar
05083372003
Réf. Fournisseur
KB163NG
Réf. Commerciale
Hager
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
1
longueur
228 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
17.8 mm
section transversale
10 mm²
couleur
bleu
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
13
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
13
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M
Les Atouts de l'article:
Système de pontage pour installation Ph+N et triphasé+N