![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GE113EN.jpg?ts=1712351131266)
Hager - Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD113A + GA01N/GA01xN + com.
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 305 mm
hauteur - 790 mm
profondeur - 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616615809
Réf. Sonepar
05083661580
Réf. Fournisseur
GE113EN
Réf. Commerciale
Hager
largeur
305 mm
hauteur
790 mm
profondeur
160 mm
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble mur creux
matériau
plastique
Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD113A + GA01N/GA01xN + com.
Les Atouts de l'article:
L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.