![Hager - Bac encast. 110 mm pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M +bloc/panneau et GD413A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GE213B.jpg?ts=1712351142543)
Hager - Bac encast. 110 mm pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M +bloc/panneau et GD413A
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 710 mm
profondeur - 110 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612850228
Réf. Sonepar
00010285022
Réf. Fournisseur
GE213B
Réf. Commerciale
Hager
largeur
300 mm
hauteur
710 mm
profondeur
110 mm
matériau
plastique
Bac encast. 110 mm pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M +bloc/panneau et GD413A
Les Atouts de l'article:
Permet l'encastrement en faible profondeur ou dans du béton banché, des coffrets gamma+ 13.