Hager - ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617185202
Réf. Sonepar
05083718520
Réf. Fournisseur
WJA220
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie/encastré
indice de protection (IP)
IP20
ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade 1 associable