Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir avec neutre associable

Hager - ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir avec neutre associable

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - blanc

  • type de commutation - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617188036

Réf. Sonepar

05083718803

Réf. Fournisseur

WJA003

Réf. Commerciale

Hager

type de commande

bascule/bouton

couleur

blanc

type de commutation

autre

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

saillie

composition

mécanisme avec adaptateur

tension nominale

250 V

numéro RAL (équivalent)

9010

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

Interrupteur de machine à laver

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

77 mm

profondeur d'appareil

28 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

sans halogène

Oui

avec cadre/support de montage

Non

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

laqué / peint

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

Contact de report

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

type de fixation

à clipser

ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir avec neutre associable

Les Atouts de l'article:

InterBP avec neutre pour câbler la fonction témoin