Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma

Hager - Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • largeur du couvercle 1 - 0 mm

  • nombre de couvercles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740203678

Réf. Sonepar

00011020367

Réf. Fournisseur

L44789010

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

largeur

85 mm

profondeur

56 mm

largeur du couvercle 1

0 mm

nombre de couvercles

0

perforation de montage dans le sol

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

avec connecteur de conduit

Non

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

direction

ascendant/descendant

feuille de protection

Non

symétrique

Oui

angle

90...90 °

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

9010

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-30...90 °C

matériau

plastique

type de montage des parties supérieures

global

modèle

capot moulé

sans halogène

Oui

Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.