![Hager - Angle plat lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M61458014.jpg?ts=1712351178734)
Hager - Angle plat lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
couleur - marron
largeur - 33 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740335270
Réf. Sonepar
00011033527
Réf. Fournisseur
M61458014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
couleur
marron
largeur
33 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP20
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
8014
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle plat lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60