![Hager - Angle plat lifea pour FB99230 h 230mm x p 100mm 4 agrafes RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/L96859010.jpg?ts=1714082895711)
Hager - Angle plat lifea pour FB99230 h 230mm x p 100mm 4 agrafes RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
couleur - blanc
largeur - 230 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740337663
Réf. Sonepar
00011033766
Réf. Fournisseur
L96859010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
100 mm
couleur
blanc
largeur
230 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP20
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
température d'utilisation
-5...90 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle plat lifea pour FB99230 h 230mm x p 100mm 4 agrafes RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60