![Hager - Angle Plat ATA 16X30 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA163059016.jpg?ts=1712351173968)
Hager - Angle Plat ATA 16X30 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
couleur - blanc
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017060
Réf. Sonepar
05083001706
Réf. Fournisseur
ATA163059016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
16 mm
couleur
blanc
largeur
32 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
9016
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle Plat ATA 16X30 Pure
Les Atouts de l'article:
Angle plat blanc Pure