Hager - Angle Plat ATA 12X50 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
couleur - marron
largeur - 50 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740864916
Réf. Sonepar
00011086491
Réf. Fournisseur
ATA125058014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
12 mm
couleur
marron
largeur
50 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
8014
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle Plat ATA 12X50 M