![Hager - Angle Plat ATA 12X20 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA122059016.jpg?ts=1712351131722)
Hager - Angle Plat ATA 12X20 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 13 mm
couleur - blanc
largeur - 24 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740016674
Réf. Sonepar
05083001667
Réf. Fournisseur
ATA122059016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
13 mm
couleur
blanc
largeur
24 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
9016
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle Plat ATA 12X20 Pure
Les Atouts de l'article:
Angle plat blanc Pure