![Hager - Angle intérieur variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/LFF600949010.jpg?ts=1714082950603)
Hager - Angle intérieur variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
largeur - 90 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...97 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740868266
Réf. Sonepar
00011086826
Réf. Fournisseur
LFF600949010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
couleur
blanc
largeur
90 mm
modèle
capot moulé
angle
83...97 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...90 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle intérieur variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60