Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Angle Intérieur variable Blanc Paloma

Hager - Angle Intérieur variable Blanc Paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 74 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740865340

Réf. Sonepar

00011086534

Réf. Fournisseur

ATA207549010

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

20 mm

couleur

blanc

largeur

74 mm

modèle

capot moulé

angle

83...140 °

indice de protection (IP)

IP40

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

traitement antibactérien

Non

sans halogène

Oui

numéro RAL

9010

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

matériau

plastique

type de fixation

encliquetable

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

feuille de protection

Non

Angle Intérieur variable Blanc Paloma

Les Atouts de l'article:

Angle Intérieur variable blanc paloma