![Hager - Angle Intérieur variable Blanc Paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA125049010.jpg?ts=1714082891623)
Hager - Angle Intérieur variable Blanc Paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 13 mm
couleur - blanc
largeur - 52 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740864787
Réf. Sonepar
00011086478
Réf. Fournisseur
ATA125049010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
13 mm
couleur
blanc
largeur
52 mm
modèle
capot moulé
angle
83...140 °
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle Intérieur variable Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Angle Intérieur variable blanc paloma