Hager - Angle intérieur pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 80 mm
forme - symétrique
couleur - aluminium
largeur - 200 mm
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740201414
Réf. Sonepar
05083020141
Réf. Fournisseur
L8081ELN
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
80 mm
forme
symétrique
couleur
aluminium
largeur
200 mm
angle
90...90 °
traitement antibactérien
Non
modèle
partie inférieure
sans halogène
Oui
numéro RAL
0
traitement de la surface
anodisé/oxydé
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-30...90 °C
matériau
aluminium
nombre de couvercles
2
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
80 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Oui
Angle intérieur pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.