![Hager - Angle intérieur lifea pour LF/FB60150 RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M55219010.jpg?ts=1714082899699)
Hager - Angle intérieur lifea pour LF/FB60150 RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 61 mm
couleur - blanc
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740339384
Réf. Sonepar
00011033938
Réf. Fournisseur
M55219010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
61 mm
couleur
blanc
largeur
150 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...90 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle intérieur lifea pour LF/FB60150 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60