fin de vie
Hager - Angle Intérieur variable pour plinthe SL20115 blanc paloma

Hager - Angle Intérieur variable pour plinthe SL20115 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 115 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

  • partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896078

Réf. Sonepar

00011089607

Réf. Fournisseur

SL2011549010

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

115 mm

profondeur

20 mm

couleur

blanc

modèle

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

sans

angle

83...135 °

indice de protection (IP)

IP40

sans halogène

Oui

avec baguette de tapis

Non

numéro RAL

9010

matériau

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

décoration

sans

Angle Intérieur variable pour plinthe SL20115 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.