Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL20055 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 55 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740894098
Réf. Sonepar
00011089409
Réf. Fournisseur
SL2005549010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
55 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
angle
83...135 °
indice de protection (IP)
IP40
sans halogène
Oui
avec baguette de tapis
Non
numéro RAL
9010
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
Angle intérieur variable pour plinthe SL20055 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.