Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Angle intérieur variable lifea p LF/LFF30060 h57mm x p30mm RAL 9010 blanc paloma

Hager - Angle intérieur variable lifea p LF/LFF30060 h57mm x p30mm RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 57 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...97 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740899390

Réf. Sonepar

00011089939

Réf. Fournisseur

LFF300649010

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

30 mm

couleur

blanc

largeur

57 mm

modèle

capot moulé

angle

83...97 °

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

traitement antibactérien

Non

sans halogène

Oui

numéro RAL

9010

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

matériau

plastique

type de fixation

encliquetable

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

feuille de protection

Non

Angle intérieur variable lifea p LF/LFF30060 h57mm x p30mm RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60