![Hager - Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9016 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GBD5013149016.jpg?ts=1712351153718)
Hager - Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9016 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 56 mm
forme - symétrique
couleur - blanc
largeur - 134 mm
angle - 83...97 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740015165
Réf. Sonepar
05083001516
Réf. Fournisseur
GBD5013149016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
56 mm
forme
symétrique
couleur
blanc
largeur
134 mm
angle
83...97 °
indice de protection (IP)
IP40
traitement antibactérien
Non
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
numéro RAL
9016
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-30...90 °C
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de couvercles
0
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Non
Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.