![Hager - Angle intérieur pour BRP-BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 130mm RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/BRP651304H9010.jpg?ts=1712351118877)
Hager - Angle intérieur pour BRP-BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 130mm RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 65 mm
forme - symétrique
couleur - blanc
largeur - 130 mm
angle - 85...95 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740222068
Réf. Sonepar
05083022206
Réf. Fournisseur
BRP651304H9010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
65 mm
forme
symétrique
couleur
blanc
largeur
130 mm
angle
85...95 °
indice de protection (IP)
IP40
traitement antibactérien
Non
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-30...90 °C
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de couvercles
0
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Non
Angle intérieur pour BRP-BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 130mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.