Hager - Angle intérieur plat pour moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
hauteur - 40 mm
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740830157
Réf. Sonepar
00011083015
Réf. Fournisseur
L27719010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
hauteur
40 mm
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9010
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
doublage de coupe
Oui
sans halogène
Non
Angle intérieur plat pour moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm blanc paloma