![Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/L43629010.jpg?ts=1714082915438)
Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
largeur - 100 mm
modèle - capot moulé
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740827744
Réf. Sonepar
00011082774
Réf. Fournisseur
L43629010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
50 mm
couleur
blanc
largeur
100 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
global
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Non
symétrique
Non
angle
83...140 °
traitement antibactérien
Non
Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.