![Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GBD5016139016.jpg?ts=1712351182705)
Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 56 mm
nombre de couvercles - 3
couleur - blanc
largeur - 162 mm
modèle - capot moulé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740015240
Réf. Sonepar
05083001524
Réf. Fournisseur
GBD5016139016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
56 mm
nombre de couvercles
3
couleur
blanc
largeur
162 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
feuille de protection
Non
symétrique
Oui
angle
83...140 °
indice de protection (IP)
IP40
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9016
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-30...90 °C
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
global
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.