![Hager - 1930 Plaque 3 postes nuit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WMV413.jpg?ts=1712351094851)
Hager - 1930 Plaque 3 postes nuit
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
nombre d'unités - 3
porte-étiquette - Non
qualité du matériau - thermodurci
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617150484
Réf. Sonepar
05083715048
Réf. Fournisseur
WMV413
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités
3
porte-étiquette
Non
qualité du matériau
thermodurci
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
80 mm
largeur d'encastrement
222 mm
largeur
222 mm
sans halogène
Oui
hauteur
80 mm
profondeur
9 mm
type de fixation
fixation à borne
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
3
diamètre de l'alésage (ouverture)
45 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
traitement antibactérien
Non
1930 Plaque 3 postes nuit