Gripple - UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=5m embout boucle avec 2 filetages M8 entraxe 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble - avec extrémité filetée
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006256232
Réf. Sonepar
00169625623
Réf. Fournisseur
UGYP25FR200M8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble
avec extrémité filetée
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
5 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension tuyauterie 2 tubes du diamètre 17 au 89 mm. Prêt à l'emploi, composé d'un câble de longueur 5m embout boucle, d'un galet UniGrip N2 déverrouillable, entraxe entre les filetages M8 de 200mm. Charge de travail de 55kg