Gripple - UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=2m embout bac acier avec 2 filetages M8 entraxe 200mm

Gripple - UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=2m embout bac acier avec 2 filetages M8 entraxe 200mm

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • finition du câble - avec extrémité filetée

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006256355

Réf. Sonepar

00169625635

Réf. Fournisseur

UGYP22TH200M8

Réf. Commerciale

Gripple

type de terminaison

avec 2 crochets de suspension (Y)

finition du câble

avec extrémité filetée

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

55 kg

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

avec finition décorative

Non

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

traitement de la surface

galvanisé

longueur du câble

2 m

type de déverrouillage

bouton-poussoir

Système de suspension tuyauterie 2 tubes du diamètre 17 au 89 mm. Prêt à l'emploi, composé d'un câble de longueur 2m embout bac acier, d'un galet UniGrip N2 déverrouillable, entraxe entre les filetages M8 de 200mm. Charge de travail de 55kg