![Gripple - UniGrip QT N3 (110kg) cable L=2m embout boucle (FR)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/UGT_Loop_HD.jpg?ts=1704846355238)
Gripple - UniGrip QT N3 (110kg) cable L=2m embout boucle (FR)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - quart de tour
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 110 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006236388
Réf. Sonepar
00169623638
Réf. Fournisseur
UGT32FR
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
quart de tour
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
110 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip QT, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=2m équipé d'un embout boucle (FR) d'un UniGrip QT N3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-110kg