Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Gripple - UniGrip QT N2 (55kg) cable L=4m embout bac acier (TH)

Gripple - UniGrip QT N2 (55kg) cable L=4m embout bac acier (TH)

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison - quart de tour

  • finition du câble - avec bac acier

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006210364

Réf. Sonepar

00169621036

Réf. Fournisseur

UGT24TH

Réf. Commerciale

Gripple

type de terminaison

quart de tour

finition du câble

avec bac acier

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

55 kg

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

avec finition décorative

Non

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

traitement de la surface

galvanisé

longueur du câble

4 m

type de déverrouillage

bouton-poussoir

Système de suspension UniGrip QT, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=4m équipé d'un embout bac acier (TH) d'un UniGrip QT N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg