Gripple - UniGrip N3 (110kg) cable L=1m embout Taraudee 8mM (ET8)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec douille filetée
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 110 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006233370
Réf. Sonepar
00169623337
Réf. Fournisseur
UG31ET8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec douille filetée
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
110 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout taraudé M8 (ET8) d'un UniGrip N3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-110kg