![Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=5m embout Filete M8 MM (EF8)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/UG_Stud_EF8_HD.jpg?ts=1704846238952)
Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=5m embout Filete M8 MM (EF8)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec extrémité filetée
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006211811
Réf. Sonepar
00169621181
Réf. Fournisseur
UG25EF8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec extrémité filetée
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
5 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip N2, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5m, embout fileté M8 (EF8) et d'un UniGrip N2. Autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail 0-55kg