![Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=3m embout Butee (SP)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/UGR_Toggle_HD.jpg?ts=1704846280870)
Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=3m embout Butee (SP)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - écrou rail
finition du câble - avec extrémité à bascule
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006206213
Réf. Sonepar
00169620621
Réf. Fournisseur
UGR23SP
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
écrou rail
finition du câble
avec extrémité à bascule
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=3m équipé d'un embout butée (SP) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg