![Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=3m embout Bac acier (TH)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/UGR_Cladding_Hook_HD.jpg?ts=1704846420882)
Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=3m embout Bac acier (TH)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - écrou rail
finition du câble - avec bac acier
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006205018
Réf. Sonepar
00169620501
Réf. Fournisseur
UGR23TH
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
écrou rail
finition du câble
avec bac acier
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=3m équipé d'un embout bac acier (TH) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg