![Gripple - UniGrip Crochet N2 (55kg) cable L=5m embout Filete M8 MM (EF8)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/UGH_Stud_EF8_HD.jpg?ts=1704846238885)
Gripple - UniGrip Crochet N2 (55kg) cable L=5m embout Filete M8 MM (EF8)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - crochet
finition du câble - avec extrémité filetée
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006209894
Réf. Sonepar
00169620989
Réf. Fournisseur
UGH25EF8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
crochet
finition du câble
avec extrémité filetée
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
5 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip Crochet, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=5m équipé d'un embout fileté (EF8x45mm) d'un UniGrip Crochet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg