Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Gripple - Trapeze TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=3m embout Crochet

Gripple - Trapeze TPZGR pour gaine rectangulaire N2 (45kg) L=3m embout Crochet

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire

  • finition du câble - avec mousqueton

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006137159

Réf. Sonepar

00169000531

Réf. Fournisseur

TPZGR23EC

Réf. Commerciale

Gripple

type de terminaison

attache pour gaine de ventilation rectangulaire

finition du câble

avec mousqueton

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

45 kg

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

avec finition décorative

Non

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

traitement de la surface

galvanisé

longueur du câble

3 m

type de déverrouillage

autre

Système de suspension Trapèze TPZ Gaine Rectangulaire, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=3m équipé d'un embout crochet (EC) d'un TPZGR N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg