![Gripple - Systeme de suspension par fil nylon InvisiGrip N 1 (5kg) L=1m emb. mini Crochet](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/IG_Mini_Hook_HD.jpg?ts=1704846322290)
Gripple - Systeme de suspension par fil nylon InvisiGrip N 1 (5kg) L=1m emb. mini Crochet
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec mousqueton
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - polyamide
charge de travail admise - 5 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006251169
Réf. Sonepar
00169625116
Réf. Fournisseur
IG11ECS
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec mousqueton
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
polyamide
charge de travail admise
5 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
polycarbonate (PC)
couleur
zinc
traitement de la surface
non traité
longueur du câble
1 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 prêt à l'emploi. Composé d'un fil de longueur 1m équipé d'un embout mini crochet (ECS) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 5 kg