Gripple - Systeme de suspension par fil nylon InvisiGrip N 1 (5kg) L=10m emb. oeillet 90

Gripple - Systeme de suspension par fil nylon InvisiGrip N 1 (5kg) L=10m emb. oeillet 90

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison - suspension par câble

  • finition du câble - avec oeillet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - polyamide

  • charge de travail admise - 5 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006251701

Réf. Sonepar

00169625170

Réf. Fournisseur

IG110EO90

Réf. Commerciale

Gripple

type de terminaison

suspension par câble

finition du câble

avec oeillet

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

polyamide

charge de travail admise

5 kg

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

avec finition décorative

Non

matériau du galet autobloquant/verrou

polycarbonate (PC)

couleur

zinc

traitement de la surface

non traité

longueur du câble

10 m

type de déverrouillage

bouton-poussoir

Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 prêt à l'emploi. Composé d'un fil de longueur 10m équipé d'un embout œillet 90° (EO90) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 5 kg