![Gripple - Systeme de suspension par cable UniGrip N2 (55kg) cable L=3m embout Filete M8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/UGR_Channel_HD.jpg?ts=1704846180751)
Gripple - Systeme de suspension par cable UniGrip N2 (55kg) cable L=3m embout Filete M8
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - écrou rail
finition du câble - avec embout pour écrou rail
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006205070
Réf. Sonepar
00169620507
Réf. Fournisseur
UGR23ER8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
écrou rail
finition du câble
avec embout pour écrou rail
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=3m équipé d'un embout écrou rail (ER8) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg