Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=2m embout Ancre

Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=2m embout Ancre

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison - suspension par câble

  • finition du câble - autre

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006259530

Réf. Sonepar

00169625953

Réf. Fournisseur

XP22RA

Réf. Commerciale

Gripple

type de terminaison

suspension par câble

finition du câble

autre

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

45 kg

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

avec finition décorative

Non

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

traitement de la surface

galvanisé

longueur du câble

2 m

type de déverrouillage

bouton-poussoir

Système de suspension par câble HF Express N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2 m équipé d'un embout ancre (RA) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave)