Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=2m emb. Taraude M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec douille filetée
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006133120
Réf. Sonepar
00169000386
Réf. Fournisseur
XP12ET6
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec douille filetée
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 2m équipé d'un embout taraudé (ET6) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15kg