![Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=2 m embout Ancre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/XP1_RA_HD.jpg?ts=1704846354103)
Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=2 m embout Ancre
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006259479
Réf. Sonepar
00169625947
Réf. Fournisseur
XP12RA
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
autre
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension par câble HF Express N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2 m équipé d'un embout ancre (RA) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)