Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=1m embout C-Clip 3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006133281
Réf. Sonepar
00169000469
Réf. Fournisseur
XP11CC3
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
1 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension C-Clip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout C-Clip pour se clipser sur CTI3 et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15 kg