![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/BXP1_Hook_HD.jpg?ts=1704846145438)
Gripple - Systeme de suspension noir HF Express N1 (15kg) 2m embout Crochet
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec mousqueton
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006154408
Réf. Sonepar
00169002573
Réf. Fournisseur
BXP12EC
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec mousqueton
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension noir HF Express, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 2m équipé d'un embout crochet (EC) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15kg