![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/BHF_Loop_HD.jpg?ts=1704846179282)
Gripple - Systeme de suspension noir HF Classic N3 (90kg) 3m embout Boucle
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006151025
Réf. Sonepar
00169002769
Réf. Fournisseur
BHF33FR
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
90 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Système de suspension noir HF Classic, rapide et universel.Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 90kg (certifié Apave)