![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/BXP_Loop_HD.jpg?ts=1704846232032)
Gripple - Systeme de suspension de couleur noire HF Express N2 (45kg) L=4 m embout Boucle
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006155078
Réf. Sonepar
00169002706
Réf. Fournisseur
BXP24FR
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
4 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension de couleur noire HF Express N°2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 4m équipé d'un embout boucle et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45kg (Certifié Apave)