![Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N 2 3m embout boucle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/IN_Loop_HD.jpg?ts=1704845959816)
Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N 2 3m embout boucle
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006158703
Réf. Sonepar
00169615870
Réf. Fournisseur
RF23FR
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier inoxydable
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
acier inoxydable
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Système de suspension HF Classic RF. Certifié au feu selon la norme DIN 4102. Il est composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-45kg