Gripple - Support tuyauterie LPB350 et 3 CRU-QTC en Kit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 350 mm
matériau - acier
forme de profilé - profil plat
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau - 2 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006171511
Réf. Sonepar
00169003426
Réf. Fournisseur
LPB353QTC400A
Réf. Commerciale
Gripple
longueur
350 mm
matériau
acier
forme de profilé
profil plat
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau
2 mm
avec denture
Non
largeur de rainure
50 mm
largeur de trou
0 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
zone de moment d'inertie Iy
0 cm4
charge max. portante
75 kN
type de perforation
perforé sur 3 côtés
couleur
zinc
largeur
78 mm
modèle
profil simple
hauteur
21 mm
Support Tuyauterie KIT LPB350 pour suspendre 3 tubes avec 3 colliers CRU-QTC livrés en kit prêt à monter soi-même. Charge maximum de travail 90 kg. Utilisable avec Trapèze