Gripple - Support tuyauterie LPB180 et 2 CRU-QTC en Kit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
matériau - acier
forme de profilé - profil plat
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006151421
Réf. Sonepar
00169615142
Réf. Fournisseur
LPB182QTC400A
Réf. Commerciale
Gripple
longueur
180 mm
matériau
acier
forme de profilé
profil plat
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau
2 mm
avec denture
Non
largeur de rainure
50 mm
largeur de trou
0 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
zone de moment d'inertie Iy
0 cm4
charge max. portante
75 kN
type de perforation
perforé sur 3 côtés
couleur
zinc
largeur
78 mm
modèle
profil simple
hauteur
21 mm
Support Tuyauterie KIT LPB180 pour suspendre 2 tubes avec 2 colliers CRU-QTC livrés en kit prêt à monter soi-même. Charge maximum de travail 90 kg. Utilisable avec Trapèze